情景テクスチャーペイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード72075937 品番ITEM 87111
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

地面にへばりつく草の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。約5mmの着色繊維を配合したペーストタイプ。
別売の情景テクスチャーペイント (土)などで地面を仕上げた後に使います。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。

草 グリーン 用途情景塗装用 主な用途 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする