※色見本

タミヤカラースプレー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 72080243 品番 ITEM 85071
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
カーモデルのウインドウ部分の塗装に最適なスプレー塗料。スプレーならではのムラの少ない仕上がりが魅力です。

スモーク 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 品名TS-71 主な用途金属、プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72080243
2026-02-04
用途:
自家使用です

自分のオートバイのウインカーレンズに使っています ほどよいスモークを塗る回数で決められて○ 自分のは2回塗りで薄いスモークにしまして 満足です

対象商品:
72080277
2021-05-07
用途:
メッキパーツのキャンディ塗装に
サービス業

いつも使ってますが、
メッキパーツのキャンディ塗装に良いです。

対象商品:
72080277
2020-08-14
用途:
自転車の塗装
製造業

想像していた通りの色で大満足です。塗りやすさも抜群。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする