※画像は集合です。セット販売ではございません。

AS-8900 C-5 ネイビー L コックシャツ(七分袖)[男女兼用] チトセ 72103949 AS-8900 C-5 ネイビー L コックシャツ(七分袖)[男女兼用] チトセ 72103949

コックシャツ(七分袖)[男女兼用]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72103949 品番 AS-8900 C-5 ネイビー L
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、両脇スリット ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする