コイズミ照明
コイズミ照明の 電球
コイズミ照明の LED電球
コイズミ照明の ビームランプタイプLED電球
LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72104229
品番
XE47602L
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ121
高さ(mm)
135
消費電力(W)
4.5
口金
E26
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
色温度
2700K
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビーム角度(°)
30
演色指数(Ra)
83