カワモト
滅菌舌圧子bamboo EOG滅菌済 200袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200袋×1本)
注文コード
72109287
品番
023-409030-00
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
竹製の舌圧子です。
持続可能なeco素材です。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
竹
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
16×150×2.1
アズワン品番
66-0013-96
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006595401
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000