パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
簡単開閉 スムーズワンタッチマグ350
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72118938
品番
HC-1204
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
簡単開閉!ボタンを押すだけでフタが外せる。
フタを押すだけで自動ロック。
真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、飲み口部:ポリカーボネート(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色
ピンクベージュ
容量(mL)
350
質量(g)
229
寸法(外径×高さ)(mm)
70×185
保温効力(℃)
55以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)