簡単開閉 スムーズワンタッチマグ450

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72118956 品番 HC-1206
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単開閉!ボタンを押すだけでフタが外せる。
フタを押すだけで自動ロック。
真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、飲み口部:ポリカーボネート(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) ピンクベージュ 容量(mL)450 質量(g)267 寸法(外径×高さ)(mm)70×225 保温効力(℃)61以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする