カフェマグ スリムマグボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72118965 品番 HC-704
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ。
持ちやすいスリムタイプ

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) アイボリー 容量(mL)300 質量(g)169 寸法(外径×高さ)(mm)60×165 保温効力(℃)58(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする