材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、吸い口:トライタン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、吸い口表面:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、持ち手・フックハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、底部・ハンドル接続部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
色ブラック
質量(g)1735
容量(L)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)持ち手・フックハンドルを倒した状態185×160×320
保冷効力(℃)9以下(6時間)