パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ファストチャージャー ダイレクトボトル800 ポーチ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72119087
品番
HC-1049
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。
操作しやすい大きなリングロック。
ポーチの底を強化で衝撃に強い。
氷もラクラク入る。
スポーツドリンク対応
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・リング:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ポーチ/表地:合成皮革、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル
色
パープル
容量(mL)
800
質量(g)
366
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×90×235
保冷効力(℃)
10以下(6時間)