※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイエコ
サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
63.5
50.8
63.5
76.2
101.6
38
88.9
長さ(m)
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
外径(Φmm)
78.5
62.4
78.5
91.5
120
48.6
106.5
全300種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72120968
品番
NE-LN-065-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・N.E.-A型の耐圧タイプです。
・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途
・一般サクション、デリバリー用。
・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。
・ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
14.3
内径(Φmm)
63.5
外径(Φmm)
78.5
許容曲げ半径(mm)
270
色
透明
材質(ホース)
塩化ビニール
使用流体
水
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.5[5.1]
特性
耐圧、軽量
参考質量(g/m)
1260
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。