メイン画像

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1020

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72138188 品番SNMU140812ANEL-M MV1020
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。

トラスコ品番706-2293 コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状正方形 コーナー半径Re(mm)1.2 厚さS(mm)8.4 内接円IC(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする