メイン画像

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ MV1030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72138197 品番SNMU140812ANEL-M MV1030
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

トラスコ品番706-3968 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状正方形 コーナー半径Re(mm)1.2 厚さS(mm)8.4 内接円IC(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする