メイン画像
日動工業
日動工業の 電球
日動工業の LED電球
日動工業の 水銀タイプLED電球
コーンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72142370
品番
LC75W-E39-50K
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
水銀灯300Wクラスの明るさです。
トラスコ品番
538-1087
セット内容
落下防止ワイヤー
幅(mm)
126
高さ(mm)
296
奥行(mm)
126
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
100V:69/200V:70
口金
E39
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
9850
演色指数(Ra)
75