メイン画像
日動工業
日動工業の 電球
日動工業の LED電球
日動工業の 水銀タイプLED電球
ハイスペックエコビック40W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72143700
品番
L50V2-J110BK-30K
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
暖かみのある3000K電球色の光色です。
トラスコ品番
538-1082
幅(mm)
165
高さ(mm)
221
奥行(mm)
165
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
100V:48/200V:47
口金
E39
定格寿命(時間)
50000
保護等級
IPX3
色温度(K)
3000
光源色
電球色
明るさ(Lm)
7140
適合ランプ
AFL-50シリーズ/口金E39の機器
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
※屋外では必ず防雨構造器具を使用してください。