メイン画像

ポリオレフィンチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72143779 品番CTA1613-20-CW
参考基準価格(税別)¥16,060 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。
優れた耐水性です。

トラスコ品番577-0900 材質ポリオレフィン(PAO) クリアホワイト 使用温度範囲(℃)-15〜80(凍結なきこと) 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH) 最小曲げ半径(mm)66 使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり) 外径(mm)16 内径(mm)13 使用真空圧力(kPa)-100 最小取付半径(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする