曜日別特売
SA-220 ファン付ベストCASUALオールインパッケージ S-AIR(シンメン) 72178097

SA-220 ファン付ベストCASUALオールインパッケージ S-AIR(シンメン) 72178097
SA-220 ファン付ベストCASUALオールインパッケージ S-AIR(シンメン) 72178097
SA-220 ファン付ベストCASUALオールインパッケージ S-AIR(シンメン) 72178097
SA-220 ファン付ベストCASUALオールインパッケージ S-AIR(シンメン) 72178097
SA-220 ファン付ベストCASUALオールインパッケージ S-AIR(シンメン) 72178097

ファン付ベストCASUALオールインパッケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
シルバーグレー
内容量1セット注文コード72178097品番SA-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

UVカットに対応したスポーティスタイルの軽量ベストと小型バッテリー付デバイスを1つの箱にまとめた誰でも使いやすいエントリーフルパッケージ。
吸汗速乾・UVカット(UPF50+)・遮熱性(遮熱S35)・風抜け防止加工

セット内容ファン・バッテリー寸法(mm)服地(着丈×胸囲×肩幅)66×116×45シルバーグレーサイズM質量(g)(服地)230混率(%)ポリエステル100色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする