椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの 減速機
椿本チエインの サーボモータ用減速機
サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1542
仕様
マウントコード:K3MC 減速機段数:3 呼称減速比:75 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:659 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:494 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:330
取付方式
脚取付
注文コード
72178725
品番
GMTK1542L75-K3MC
参考基準価格(税別)
¥132,037
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・取付方式
など
344
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マウントコード:K3MC 減速機段数:3 呼称減速比:75 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:659 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:494 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:330
サイズ
1542
タイプ
ヘリカルギヤヘッド
取付方式
脚取付
定格入力(kW)
1.5
軸配置
出力軸中実
許容ラジアル荷重(N)
9565
実減速比
1365/99452
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません