椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの 減速機
椿本チエインの サーボモータ用減速機
サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2242
仕様
マウントコード:L1PC 減速機段数:2 呼称減速比:20 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:266 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:200 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:133
取付方式
フランジ取付
注文コード
72179057
品番
GMTK2242F20-L1PC
参考基準価格(税別)
¥107,037
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・取付方式
など
344
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マウントコード:L1PC 減速機段数:2 呼称減速比:20 最高入力回転速度(r/min):3000 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:1500r/min:266 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:2000r/min:200 出力軸定格トルク(N・m)入力回転速度:3000r/min:133
サイズ
2242
タイプ
ヘリカルギヤヘッド
取付方式
フランジ取付
定格入力(kW)
2.2
軸配置
出力軸中実
許容ラジアル荷重(N)
5223
実減速比
91/1880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません