ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 消毒盤台
NV大型消毒盤台
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-3064-09
注文コード
72195177
品番
NV-B1500T
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥183,700
販売価格(税別)
¥
167,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
広い作業スペースを確保。カテーテルなど長尺物を置くのに便利なテーブルです。
仕様
1500×550×950mm
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)
Φ75(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×550×950
アズワン品番
7-3064-09
天板有効寸法(mm)
1460×510
注意
※広い作業スペースを確保。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません