NV大型消毒盤台

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-3064-10 注文コード72195186 品番NV-B1800T
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥187,000
販売価格(税別)
170,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

広い作業スペースを確保。カテーテルなど長尺物を置くのに便利なテーブルです。

仕様1800×550×950mm 材質ステンレス(SUS304) キャスター(mm)Φ75(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×550×950 アズワン品番7-3064-10 天板有効寸法(mm)1760×510
注意
※広い作業スペースを確保。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする