針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 72195911 品番 ASB-31S300
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,781
販売価格(税別)
9,801

替刃メスのブレードリムーバーが付いています。スポンジ部は縫合針のカウントマグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。カウンティング用に番号が印字されています。使用後バイオーハザードマーク付きのシールで箱を閉められます。

仕様92×95×20mm 1パック 25個入 材質PS(ポリスチレン)・PP(ポリプロピレン)・発泡体 寸法(mm)92×95×20 アズワン品番8-952-01 最大収納数上/粘着フォーム、下/3本フォーム(30カウント)
注意
※サンプルは、-02をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする