針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4パック×25個) 注文コード 72195956 品番 ASB-11D350 BX
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥43,016
販売価格(税別)
39,105

スポンジ部は縫合針のカウントマグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。カウンティング用に番号が印字されています。使用時に開いた状態を固定するための両面テープが付いています。使用後バイオーハザードマーク付きのシールで箱を閉められます。

仕様115×61×38mm 1箱 25個×4パック入 材質PS(ポリスチレン)・発泡体 寸法(mm)115×61×38 アズワン品番8-952-53 最大収納数左フォーム/20、右磁石/15
注意
※サンプルは、-02をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする