EZ-1474 イージーエッグ レンジで親子鍋 SUGICO(スギコ) 72196961

イージーエッグ レンジで親子鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72196961品番EZ-1474
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質ポリプロピレン寸法(mm)215×190×H130耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
注意
※電子レンジ庫内高さ140mm以下には使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする