※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型LED電球 E26

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72198966 品番FLDT9-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「80W相当」のT型電球(昼光色)
「FLDT10-D」の後継電球
100V/200V対応
口金サイズ:E26
防水性:IP65(口金除外)

寸法(mm)Φ40×155 質量(g)59 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)100/200 口金E26 全光束(Lm)1220 定格寿命(時間)30000 色温度(K)6300 使用環境温度(℃)-10〜+40 防塵防水性能IP65 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)≧81
注意
※密閉型器具又は密閉に近い器具は非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする