ストローク(mm)20
呼び圧力(MPa)16
仕様●寸法TX(mm):31●寸法TZ(mm):20●寸法SY(mm):20
シリンダ内径(Φmm)63
種類汎用形
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+120(但し凍結なきこと)
クッションクッションなし
構造複動形片ロッド
寸法A(mm)45(60)
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
寸法D(mm)30
寸法C(mm)9
寸法T(mm)100
寸法Y(mm)30
寸法N(mm)10
寸法SW(mm)15
最高許容圧力(MPa)16
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
寸法KL(mm)33
耐圧力(MPa)24
機種標準形
寸法MM(mm)Φ36
寸法LH(mm)42±0.06
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ねじ公差JIS 6H/6g
寸法GB(mm)Φ16
寸法SG(mm)32
寸法LF(mm)80
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
寸法LL(mm)67
寸法PJ(mm)24
ポートRCねじ
寸法TS(mm)90
速度範囲(m/s)0.008〜0.1
寸法WF(mm)13
寸法EA(mm)114
寸法EB(mm)89
寸法EERc1/4
寸法FG(mm)Φ23
寸法KKM27×3
寸法TW(mm)16
最低作動圧力(MPa)0.3
寸法PL(mm)13
寸法BT(mm)15.2
支持形式LA形(フート形)