商品レビューを投稿する内容量1個支持形式FA形(ロッド側フランジ形)注文コード72247454品番160S-1R6FA80N60-AJ2
参考基準価格(税別)¥198,200販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6506種類から選べます他の種類を見る 鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
仕様●寸法UF(mm):185●寸法UX1(mm):30●寸法UX2(mm):30シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)60種類汎用形クッションクッションなしスイッチAX115CE構造複動形片ロッド寸法A(mm)60(80)寸法F(mm)25ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法C(mm)14寸法W(mm)17寸法Y(mm)35寸法N(mm)15寸法R(mm)87最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)36耐圧力(MPa)24機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ45ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ18寸法LF(mm)120材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)78スイッチ数2寸法PJ(mm)25ポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1寸法FE(mm)118寸法TF(mm)154寸法EERc3/8寸法KKM30×3.5呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)18支持形式FA形(ロッド側フランジ形)