曜日別特売
TL700-1LC トルクリミターカップリング 椿本チエイン 72309519

トルクリミターカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個仕様DH(mm):150 l1(mm):66 l2(mm):98 カップリング側下穴径(mm):23 カップリング側最大軸穴径(mm):90 トルクリミター側下穴径(mm):30 トルクリミター側最大軸穴径(mm):64 最高回転速度(r/min):400 皿ばね型式:TL700LS 皿ばね枚数:1 使用スプロケット:RS80-28T 設定トルク範囲(N・m):49~118 摩擦板型式:TL700A注文コード72309519品番TL700-1LC
参考基準価格(税別)¥120,800販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
質量(kg)26寸法L(mm)168寸法S(mm)15.3寸法D(mm)251仕様DH(mm):150 l1(mm):66 l2(mm):98 カップリング側下穴径(mm):23 カップリング側最大軸穴径(mm):90 トルクリミター側下穴径(mm):30 トルクリミター側最大軸穴径(mm):64 最高回転速度(r/min):400 皿ばね型式:TL700LS 皿ばね枚数:1 使用スプロケット:RS80-28T 設定トルク範囲(N・m):49~118 摩擦板型式:TL700A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする