椿本チエイン
トルクリミターカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
DH(mm):72 l1(mm):37 l2(mm):62 カップリング側下穴径(mm):13 カップリング側最大軸穴径(mm):45 トルクリミター側下穴径(mm):17 トルクリミター側最大軸穴径(mm):25 最高回転速度(r/min):800 皿ばね型式:TL350LS 皿ばね枚数:1 使用スプロケット:RS50-24T 設定トルク範囲(N・m):9.8~20 摩擦板型式:TL350A
注文コード
72309537
品番
TL350-1LC
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
103
寸法S(mm)
9.7
寸法D(mm)
137
仕様
DH(mm):72 l1(mm):37 l2(mm):62 カップリング側下穴径(mm):13 カップリング側最大軸穴径(mm):45 トルクリミター側下穴径(mm):17 トルクリミター側最大軸穴径(mm):25 最高回転速度(r/min):800 皿ばね型式:TL350LS 皿ばね枚数:1 使用スプロケット:RS50-24T 設定トルク範囲(N・m):9.8~20 摩擦板型式:TL350A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません