仕様かみ合い回転方向:右回転 リザーバ深さL(mm):123 リザーバ幅F(mm):140 外径Bh7(mm):470 外輪幅E(mm):250 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PT1/2 許容最大トルク(N・m):78400 最高内輪空転回転速度(r/min):350 軸穴(mm)キー溝:45×14 軸穴(mm)径H7:185 軸穴(mm)面取りJ:3 取付タップPCDD(mm):415 取付タップサイズH-M(mm):12-M20×2.5
質量(kg)275
空転摩擦トルク(N・m)12.74
油量(L)7