カムクラッチ MGシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様外径Bh7(mm):250 外輪幅C(mm):155 給油プラグ位置E(mm):77.5 給油穴径×ピッチ:M8×1.25 許容最大トルク(N・m):17600 最高空転回転速度(r/min)外輪:475 最高空転回転速度(r/min)内輪:1300 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):74800 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):71300 軸穴(mm)キー溝:28×7 軸穴(mm)径H7:110 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):220 注文コード72310824 品番MG800
参考基準価格(税別)¥917,333 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様外径Bh7(mm):250 外輪幅C(mm):155 給油プラグ位置E(mm):77.5 給油穴径×ピッチ:M8×1.25 許容最大トルク(N・m):17600 最高空転回転速度(r/min)外輪:475 最高空転回転速度(r/min)内輪:1300 使用ベアリング基本静定格荷重C0r(N):74800 使用ベアリング基本動定格荷重Cr(N):71300 軸穴(mm)キー溝:28×7 軸穴(mm)径H7:110 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):220 質量(kg)46.5 空転摩擦トルク(N・m)5.39 油量(L)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする