仕様かみ合い回転方向:左回転 リザーバ深さL(mm):55.5 リザーバ幅F(mm):71.5 外径Bh7(mm):136 外輪幅E(mm):92 給油プラグ(エアー抜き)サイズ:PS1/4 許容最大トルク(N・m):3140 最高内輪空転回転速度(r/min):2100 軸穴(mm)キー溝:12×3.5 軸穴(mm)径H7:50 軸穴(mm)面取りJ:1.6 取付タップPCDD(mm):120 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25
質量(kg)9.5
空転摩擦トルク(N・m)0.59
油量(L)0.3