仕様Hmin(mm):170 Mmax(mm):16 U(mm):15 ヌキタップS-T(mm):2-M12 外径Ch7(mm):230 外輪内径DH7(mm):180 外輪幅B(mm):70 慣性モーメントGD2(kg・m2):3.16×10^-2 給油プラグ(mm)V:19 給油プラグ(mm)W:32 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/8 許容最大トルク(N・m):8526 空転回転方向:右回転
質量(kg)16
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)17
寸法F(mm)135
寸法E(mm)135
寸法I(mm)5
寸法J(mm)5
寸法K(mm)17