仕様Hmin(mm):53 Mmax(mm):4 U(mm):30 ヌキタップS-T(mm):2-M6 外径Ch7(mm):90 外輪内径DH7(mm):66 外輪幅B(mm):35 慣性モーメントGD2(kg・m2):2.55×10^-4 給油プラグ(mm)V:17.5 給油プラグ(mm)X-PT Y:4-PT1/16 許容最大トルク(N・m):306 空転回転方向:右回転 最高かみ合い回転速度(r/min):350
質量(kg)1.3
タイプオープンタイプ
寸法L(mm)5
寸法F(mm)40.7
寸法E(mm)40.7
寸法K(mm)5