椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの クラッチ
カムクラッチ BSシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
9
仕様
H-M(mm):43998
注文コード
72312057
品番
BS95TA
参考基準価格(税別)
¥29,333
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・寸法L・仕様
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
H-M(mm):43998
タイプ
片側式
寸法L(mm)
9
寸法A(mm)
497
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
115
寸法I(mm)
55
寸法J(mm)
86
寸法G(mm)
105
寸法K(mm)
20.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません