椿本チエイン
カムクラッチ MAシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
外径B(mm):100 外輪内径E(mm):75 外輪幅C(mm):68 許容最大トルク(N・m):510 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:30 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 内輪ボス径F(mm):45 内輪幅A(mm):70
注文コード
72312066
品番
MA30
参考基準価格(税別)
¥87,048
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.3
使用ベアリング
6009ZZ
仕様
外径B(mm):100 外輪内径E(mm):75 外輪幅C(mm):68 許容最大トルク(N・m):510 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:30 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 内輪ボス径F(mm):45 内輪幅A(mm):70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません