カムクラッチ MXシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様外径Bh7(mm):125 外輪幅C(mm):87 給油プラグ位置E(mm):12 給油穴径×ピッチ:M6×1.0 許容最大トルク(N・m):235 最高インデキシング頻度(回/分):1200 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:35 軸穴(mm)面取りJ:1.3 取付タップPCDD(mm):110 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 内輪ボス径F(mm):50 注文コード72312179 品番MX35
参考基準価格(税別)¥197,143 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)6.4 空転摩擦トルク(N・m)1.362 油量(L)0.11 使用ベアリング6010 仕様外径Bh7(mm):125 外輪幅C(mm):87 給油プラグ位置E(mm):12 給油穴径×ピッチ:M6×1.0 許容最大トルク(N・m):235 最高インデキシング頻度(回/分):1200 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:35 軸穴(mm)面取りJ:1.3 取付タップPCDD(mm):110 取付タップサイズH-M(mm):4-M8×1.25 取付タップ有効ネジ長さS(mm):16 内輪ボス径F(mm):50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする