仕様GD2(kgf・m2):24.2×10^-2 インロ径E(mm)M6:145 外径B(mm):175 外輪幅C(mm):103 慣性モーメント(kg・m2):6.05×10^-2 許容最大トルク(N・m):3040 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:250 最高空転回転速度(r/min)内輪:1300 軸穴(mm)キー溝:20×4.9 軸穴(mm)径H7:70 軸穴(mm)面取りJ:1.8 取付タップPCDD(mm):162質量(kg)13.2使用ベアリング6019ZZ空転摩擦トルク(N・m)1.27インロ深さG(mm)8.6