カムクラッチ MZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様GD2(kgf・m2):24.2×10^-2 インロ径E(mm)M6:145 外径B(mm):175 外輪幅C(mm):103 慣性モーメント(kg・m2):6.05×10^-2 許容最大トルク(N・m):3040 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:250 最高空転回転速度(r/min)内輪:1300 軸穴(mm)キー溝:18×4.4 軸穴(mm)径H7:65 軸穴(mm)面取りJ:1.8 取付タップPCDD(mm):162 注文コード72312224 品番MZ70-65
参考基準価格(税別)¥221,333 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様GD2(kgf・m2):24.2×10^-2 インロ径E(mm)M6:145 外径B(mm):175 外輪幅C(mm):103 慣性モーメント(kg・m2):6.05×10^-2 許容最大トルク(N・m):3040 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:250 最高空転回転速度(r/min)内輪:1300 軸穴(mm)キー溝:18×4.4 軸穴(mm)径H7:65 軸穴(mm)面取りJ:1.8 取付タップPCDD(mm):162 質量(kg)13.2 使用ベアリング6019ZZ 空転摩擦トルク(N・m)1.27 インロ深さG(mm)8.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする