仕様GD2(kgf・m2):5.58×10^-2 外径Bh7(mm):125 外輪幅C(mm):85 慣性モーメント(kg・m2):1.40×10^-2 許容最大トルク(N・m):1620 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:300 最高空転回転速度(r/min)内輪:1700 軸穴(mm)キー溝:12×3.3 軸穴(mm)径H7:45 軸穴(mm)面取りJ:1.3 取付タップPCDD(mm):110 取付タップサイズH-M(mm):8-M8×1.25
質量(kg)6.2
使用ベアリング6012ZZ
空転摩擦トルク(N・m)0.69
インロ径E(mm)95