仕様GD2(kgf・m2):5.85×10^-2 インロ径E(mm)M6:95 外径B(mm):125 外輪幅C(mm):90 慣性モーメント(kg・m2):1.46×10^-2 許容最大トルク(N・m):1620 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:300 最高空転回転速度(r/min)内輪:1700 軸穴(mm)キー溝:12×3.3 軸穴(mm)径H7:40 軸穴(mm)面取りJ:1.3 取付タップPCDD(mm):110質量(kg)6.2使用ベアリング6012ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.69インロ深さG(mm)8.4