曜日別特売
MZ35G カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 72312319

カムクラッチ MZシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個仕様GD2(kgf・m2):3.08×10^-2 外径Bh7(mm):110 外輪幅C(mm):76 慣性モーメント(kg・m2):0.77×10^-2 許容最大トルク(N・m):1080 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:300 最高空転回転速度(r/min)内輪:1700 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:35 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):95 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25注文コード72312319品番MZ35G
参考基準価格(税別)¥107,048販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様GD2(kgf・m2):3.08×10^-2 外径Bh7(mm):110 外輪幅C(mm):76 慣性モーメント(kg・m2):0.77×10^-2 許容最大トルク(N・m):1080 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:300 最高空転回転速度(r/min)内輪:1700 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:35 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):95 取付タップサイズH-M(mm):6-M8×1.25質量(kg)4.4使用ベアリング6010ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.49インロ径E(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする