仕様GD2(kgf・m2):3.39×10^-2 インロ径E(mm)M6:80 外径B(mm):110 外輪幅C(mm):85 慣性モーメント(kg・m2):0.85×10^-2 許容最大トルク(N・m):1080 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:300 最高空転回転速度(r/min)内輪:1700 軸穴(mm)キー溝:10×3.3 軸穴(mm)径H7:35 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):95
質量(kg)4.8
使用ベアリング6010ZZ
空転摩擦トルク(N・m)0.49
インロ深さG(mm)8.7