仕様GD2(kgf・m2):2.14×10^-2 インロ径E(mm)M6:75 外径B(mm):100 外輪幅C(mm):80 慣性モーメント(kg・m2):0.54×10^-2 許容最大トルク(N・m):735 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:500 最高空転回転速度(r/min)内輪:1800 軸穴(mm)キー溝:6×2.8 軸穴(mm)径H7:22 軸穴(mm)面取りJ:1 取付タップPCDD(mm):88質量(kg)3.7使用ベアリング6009ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.39インロ深さG(mm)8.9