仕様GD2(kgf・m2):0.71×10^-2 外径Bh7(mm):80 外輪幅C(mm):62 慣性モーメント(kg・m2):0.18×10^-2 許容最大トルク(N・m):323 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:700 最高空転回転速度(r/min)内輪:1900 軸穴(mm)キー溝:5×2.3 軸穴(mm)径H7:20 軸穴(mm)面取りJ:0.8 取付タップPCDD(mm):68 取付タップサイズH-M(mm):6-M6×1.0質量(kg)1.9使用ベアリング6006ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.29インロ径E(mm)55