仕様GD2(kgf・m2):0.56×10^-2 インロ径E(mm)M6:52 外径B(mm):75 外輪幅C(mm):64 慣性モーメント(kg・m2):0.14×10^-2 許容最大トルク(N・m):215 最高インデキシング頻度(回/分):150 最高空転回転速度(r/min)外輪:800 最高空転回転速度(r/min)内輪:2000 軸穴(mm)キー溝:5×2.3 軸穴(mm)径H7:17 軸穴(mm)面取りJ:0.8 取付タップPCDD(mm):64質量(kg)1.8使用ベアリング60/28ZZ空転摩擦トルク(N・m)0.2インロ深さG(mm)6.3