カムクラッチ SRシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様D公差記号:h7 l(mm):108 かみ合い回転方向:左回転 ステップ幅N(mm):12 許容最大トルク(N・m):392 最高回転速度(r/min):150 最大揺動角度(度):35 軸穴(mm)キー溝:10×3.5 軸穴径d1(mm):40 軸穴径d1公差記号:H7 注文コード72312416 品番SR40-LH
参考基準価格(税別)¥235,429 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
H(mm)15 質量(kg)10.4 タイプ間接式 寸法L(mm)110 寸法D(mm)155 Z8×M8×1.25 寸法T(mm)2 寸法W(mm)58 寸法O(mm)53 寸法I(mm)1 寸法K(mm)13 寸法Q(mm)136 寸法V(mm)23 仕様D公差記号:h7 l(mm):108 かみ合い回転方向:左回転 ステップ幅N(mm):12 許容最大トルク(N・m):392 最高回転速度(r/min):150 最大揺動角度(度):35 軸穴(mm)キー溝:10×3.5 軸穴径d1(mm):40 軸穴径d1公差記号:H7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする