160S-1R6SD32N100-BE2 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO 72314006

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)32 支持形式SD形(基本形) 注文コード72314006 品番160S-1R6SD32N100-BE2
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
この商品はストローク・シリンダ内径・支持形式など6414種類から選べます 他の種類を見る

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

仕様●寸法UX1(mm):19●寸法UX2(mm):17 シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 種類汎用形 クッションクッションなし スイッチAX201CE 構造複動形片ロッド 寸法A(mm)25(40) ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法C(mm)7 寸法Y(mm)28 寸法N(mm)10 最高許容圧力(MPa)16 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) 寸法KL(mm)15 耐圧力(MPa)24 機種スイッチセット 寸法MM(mm)Φ18 ストローク長さの許容差0〜0.8mm ねじ公差JIS 6H/6g 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法FB(mm)Φ6.6 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 寸法LL(mm)54 スイッチ数2 寸法PJ(mm)14 ポートRCねじ 寸法AE(mm)8 速度範囲(m/s)0.008〜0.1 寸法FFG1/8 寸法WF(mm)10 寸法EERc1/4 寸法FG(mm)Φ11 寸法KKM12×1.75 呼び圧力(MPa)16 最低作動圧力(MPa)0.3 寸法TV(mm)□47 寸法PL(mm)12 寸法BT(mm)6.5 支持形式SD形(基本形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする