曜日別特売
B-63-T-165 超硬チップ付 反剪刀 両鋭 夏目製作所 72334416

超硬チップ付 反剪刀 両鋭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
全長(mm)165
内容量1個注文コード72334416品番B-63-T-165
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

無理に使用すると刃が欠ける恐れがあります。
B-62-Tの刃先が湾曲した剪刀です。ステンレス剪刀の刃の部分に超鋼と呼ばれる高硬度の合金が貼り付けてあり鋭い切れ味と刃持ちが特徴です。

全長(mm)
165
アズワン品番
69-0954-68
仕様
両鋭 / 超硬チップ付
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする