※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
斜流ダクトファン
JF-50SA3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・風量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
100
風量(m
3
/h)
500(50Hz)、500(60Hz)
注文コード
72338485
品番
JF-50SA3
参考基準価格(税別)
¥79,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
46(50Hz)、58(60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>51(50Hz)、53(60Hz)
ダクト径(Φmm)
出口:250(50Hz)、入口:250(60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×389×350
風量(m
3
/h)
500(50Hz)、500(60Hz)
公称出力(W)
30(50Hz)、30(60Hz)
機外静圧(Pa)
58(50Hz)、65(60Hz)